Gamasjer Festo DADB-V6-80-S251-300

Kit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-V6-80-S251-300
Rubix:501881
Produsent:553359
EAN:4052568196752
DADB-V6-80-S251-300 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter80 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde251 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-80-S251-300 - 553359 - FESTO


Bellows kit DADB-V6-80-S251-300 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=74 mm, Design=Round
Bellows set DADB-V6-80-S251-300 553359

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt326,75 g
Diameter80 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde251 mm
Maksimal lengde300 mm
3 041,61 kr Eks. mva
/ stykk
3 802,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel