Referanser
Festo:DADB-S1-50-S126-175
Rubix:501944
Produsent:553485
EAN:4052568197247

Teknisk sammendrag
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 126 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-50-S126-175 - 553485 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-50-S126-175 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=58 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-50-S126-175 for standard cylinders to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=58 mm, Design=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 125,5 g |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 126 mm |
| Maksimal lengde | 175 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 846,61 kr Eks. mva
/ stykk
2 308,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel