Referanser
INA:SL182218-A-C3
Rubix:172768
Produsent:0000580410030
EAN:4054364129927

Produktinformasjon : SL182218-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Vekt | 3480 g |
| Inner diameter | 90 mm |
| Ytter diameter (inch) | 160 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 1990 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 365000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 285000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
21 494,19 kr Eks. mva
/ stykk
26 867,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
