Referanser
FAG:NJ210-E-XL-M1-C3
Rubix:166017
Produsent:0190073880030
EAN:4012801176644

Produktinformasjon : NJ210-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Vekt | 560 g |
| Inner diameter | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 6600 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 69000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 75000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 321,93 kr Eks. mva
/ stykk
5 402,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel