Referanser
FAG:NJ416-XL-M1
Rubix:166411
Produsent:0192301090000
EAN:4012801995597

Produktinformasjon : NJ416-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8520 g |
|---|---|
| Inner diameter | 80 mm |
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 3750 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 365000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 395000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
29 668,28 kr Eks. mva
/ stykk
37 085,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
