Sylindriske rulle lager FAG NUP314-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NUP314-E-XL-TVP2
Rubix:167239
Produsent:0167415790000
EAN:4012801236959
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Bredde35 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NUP314-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2890 g
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Bredde35 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet4500 rpm
Basic static load, radial - C0r222000 N
Basic dynamic load, radial - Cr242000 N
6 847,68 kr Eks. mva
/ stykk
8 559,60 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel