Referanser
FAG:NUP308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167221
Produsent:0167414800030
EAN:4012801021883

Produktinformasjon : NUP308-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Vekt | 688 g |
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 7100 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 79000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 96000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 458,01 kr Eks. mva
/ stykk
3 072,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel