Avgradings fres Dormer G13731.5

Countersink drills G137

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G13731.5
Rubix:6197400
EAN:7320760108796
Countersink 31.50 mm DIN 334D

Teknisk sammendrag

Svingvinkel60 °
Diameter31.5 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 31.50mm HSS BLANK DIN 334 D - G13731.5 - DORMER


HSS countersink 60° with 3 cutting edges MC shank DIN 334 D uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
CUTTER 31,5X10 3D CM G137 DEBURR+COUNTERSINK 60DEG HSS

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel60 °
Diameter31.5 mm
Antall tenner3
Hale2
Din standarddin 334 d
Total lengde118 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlinguncoated
1 466,16 kr Eks. mva
/ stykk
1 832,70 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel