Referanser
Dormer:G1365.3
Rubix:6197412
EAN:7320760108673



Produktinformasjon : FORSENKERE 5.30mm HSS BLANK DIN 335 C - G1365.3 - DORMER
HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
MILL 5,3X1,5 3D QC G136 DEBURRER/CHAMFER 90DEG HSS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Svingvinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 5.3 mm |
| Antall tenner | 3 |
| Hale | 4mm |
| Din standard | din 335 c |
| Total lengde | 40 mm |
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | uncoated |
Vis UNSPSC/ECL@SS
222,09 kr Eks. mva
/ stykk
277,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel