Avgradings fres Dormer G12925.0

Countersink

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G12925.0
Rubix:6197435
EAN:7320760149256
Countersink 25.00 mm Dormer norm

Teknisk sammendrag

Svingvinkel90 °
Diameter25 mm
Antall tenner1
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 25.00mm HSS BLANK - G12925.0 - DORMER


HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.
CUTTER 25,0 1D QC G129 DEBURRER/COUNTERSINK 90DEG HSS

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel90 °
Diameter25 mm
Antall tenner1
Hale12mm
Din standardstandard
Total lengde75 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlinguncoated
665,51 kr Eks. mva
/ stykk
831,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel