Avgradings fres Dormer G12920.0

Countersink

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G12920.0
Rubix:6197436
EAN:7320760149249
Countersink 20.00 mm Dormer norm

Teknisk sammendrag

Svingvinkel90 °
Diameter20 mm
Antall tenner1
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 20.00mm HSS BLANK - G12920.0 - DORMER


HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.
G129 20.0 Hss Straight Shank 90 Deg Countersink

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel90 °
Diameter20 mm
Antall tenner1
Hale10mm
Din standardstandard
Total lengde60 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlingblank
459,97 kr Eks. mva
/ stykk
574,96 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel