Referanser
Dormer:G1548.3
Rubix:6197352
EAN:7320760149355



Produktinformasjon : FORSENKERE 8.30mm HSS BLANK DIN 335 C - G1548.3 - DORMER
HSS Galvanized drill 82° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Svingvinkel | 82 ° |
|---|---|
| Diameter | 8.3 mm |
| Antall tenner | 3 |
| Hale | 6 mm |
| Din standard | din 335 c |
| Total lengde | 50 mm |
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | blank |
Vis UNSPSC/ECL@SS
305,84 kr Eks. mva
/ stykk
382,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel