Innsats lager med set skrue PTN UC206, Ytter diameter (inch): 62 mm | Inner diameter: 30 mm | Bredde: 19 mm

Insert Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:UC206
Rubix:6368222
EAN:3660338467875
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde19 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Insert Bearing UC206 PTN


Chrome steel Insert bearings. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter and in most cases an extended inner ring

Egenskaper

The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing

Bruksområder


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde19 mm
Type lagerklaringcn
Pakningto gummipakninger
Serieuc200
Materialechrome steel
Husstål
Hastighetsbegrensning4900 rpm
Smøringstypenon-relubricatable
Total bredde kulelager38.1 mm
Basic static load, radial - C0r11250 N
Basic dynamic load, radial - Cr19450 N
Vekt0.325 kg
87,06 kr Eks. mva
/ stykk
108,82 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier