Innsats lager med set skrue INA GYE40-XL-KRR-B, Ytter diameter (inch): 80 mm | Inner diameter: 40 mm | Bredde: 49.2 mm

Radialt innsettingskulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GYE40-XL-KRR-B
Rubix:169058
Produsent:0008139150000
EAN:4012802782622
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde49.2 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GYE40-XL-KRR-B INA


Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde49.2 mm
Type lagerklaringcn
Pakningto gummipakninger
Seriegye..-xl-krr-b
Basic static load, radial - C0r19800 N
Basic dynamic load, radial - Cr32500 N
1 298,24 kr Eks. mva
/ stykk
1 622,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier