Innsats lager med set skrue PTN SB201, Ytter diameter (inch): 40 mm | Inner diameter: 12 mm | Bredde: 12 mm

Insert Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:SB201
Rubix:6368242
EAN:3660338467608
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter12 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Insert Bearing SB201 PTN


Chrome steel Insert bearings. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter and in most cases an extended inner ring

Egenskaper

The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Easy mounting units
Lubricated and sealed bearing

Bruksområder


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter12 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde12 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Seriesb200
Materialechrome steel
Total bredde kulelager22 mm
Basic static load, radial - C0r4480 N
Basic dynamic load, radial - Cr7360 N
Vekt0.1 kg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier