Innstikkskobling Festo LCNH-1/4-PK-4

Barbed Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LCNH-1/4-PK-4
Rubix:484396
Produsent:35988
EAN:4052568023362
LCNH-1/4-PK-4 Barbed L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialealuminium
Tilkobling 1g 1/4
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinklad påstickskoppling, LCNH-1/4-PK-4 - 35988 - FESTO


Barbed L-fitting LCNH-1/4-PK-4 Rotatable, with extended housing, for plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring. Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt19,87 g
Materialealuminium
Tilkobling 1g 1/4
Tilkobling 26
875,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 094,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel