Referanser
Festo:QSLV3-1/8-6
Rubix:486109
Produsent:153222
EAN:4052568033057

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | r 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV3-1/8-6 - 153222 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-1/8-6 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 70x32x38 mm |
|---|---|
| Vekt | 35,7 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
133,52 kr Eks. mva
/ stykk
166,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel