Referanser
Bahco:4522-1
Rubix:426357
EAN:7314151081591

Dokumenter
Produktinformasjon : MOTHOLD AVTREKK/EKSP 4522-1 - 4522-1
For bruk med 4521-serien
Egenskaper
•Galvanised finish
Counter stay extractor for ball bearings
Model 4522-1 fits extractors up to 4521N-M
Model 4522-2 fits extractors 4521N-S and N-T
To be used with 4521 series
4522/B Spare body
4522K Spare arm
4522/S Spare spindle
Counter stay extractor for ball bearings
Model 4522-1 fits extractors up to 4521N-M
Model 4522-2 fits extractors 4521N-S and N-T
To be used with 4521 series
4522/B Spare body
4522K Spare arm
4522/S Spare spindle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 660 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 2 |
| Inner kapasitet | 75 mm |
| Type | counter stay extractor |
Vis UNSPSC/ECL@SS
624,11 kr Eks. mva
/ stykk
780,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
