Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413719

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413719
Rubix:528696
Produsent:40413719
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter15 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 15 X 35 X 7 / 6.5 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter15 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde7 mm
Materialefepm
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel