Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413818
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413818
Rubix:525455
Produsent:40413818

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 18 X 30 X 6 / 0 mm Type AS 75 FKM 595
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 18 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Materiale | fepm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
