Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67196087
WAS Roterend Aksel Tetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Dichtomatik:67196087
Rubix:205990
Produsent:196087

Dokumenter
Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAS 27 X 42 X 10 / mm 70 NBR NB707505
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Bruksområder
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 27 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 42 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
110,29 kr Eks. mva
/ stykk
137,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
