Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67039429

WAS Roterend Aksel Tetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dichtomatik:67039429
Rubix:157510
Produsent:67039429
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter34 mm
Ytter diameter (inch)46 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAS 34 X 46 X 8 / mm 70 NBR NB703412


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Bruksområder

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt11 g
Inner diameter34 mm
Ytter diameter (inch)46 mm
Bredde8 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel