Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411832
Aksel tetning B2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411832
Rubix:524909
Produsent:B 2 55 X 90 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 55 X 90 X 13 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel