Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411598

Aksel tetning B1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411598
Rubix:524581
Produsent:40411598
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter130 mm
Ytter diameter (inch)160 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 130 X 160 X 15 / 12 mm Type B 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter130 mm
Ytter diameter (inch)160 mm
Bredde15 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig metallarmaturpakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel