Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 520956
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:520956
Rubix:527050
Produsent:520956

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 40 X 90 X 10 / 6 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 40 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
