Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412863

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412863
Rubix:526361
Produsent:40412863
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 55 X 72 X 8 / 0 mm Type AS 75 FKM 585


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde8 mm
Materialefkm/fpm
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel