Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411021
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411021
Rubix:523340
Produsent:40411021

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 260 X 300 X 20 / 15 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 260 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 300 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
