Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411822

Aksel tetning B2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411822
Rubix:524898
Produsent:40411822
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde13 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 50 X 90 X 13 / 8 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde13 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel