Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411734

Aksel tetning B2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411734
Rubix:524809
Produsent:40411734
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter105 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde13 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 105 X 125 X 13 / 10 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter105 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde13 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel