Referanser
Spartex:RONPLU3,7A4
Rubix:6418116
Produsent:9021437
EAN:4043377198297


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3.7 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 11 mm |
Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A4 11X3,7X0,8 - 9021437
Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A4 11X3,7X0,8 DIN 9021
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3.7 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 11 mm |
| Standard | DIN 9021 |
| Metrisk diameter | M3,5 |
| Tykkelse | 0.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
174,69 kr Eks. mva
/ pakke
218,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3.7 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
11 mm
Standard
Metrisk diameter
M3,5