Referanser
Spartex:RONLU16A2ISO
Rubix:6418229
Produsent:7093216
EAN:4043377309419


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
Produktinformasjon : ISO 7093-1 Plana brickor, stora serien, 200 HV A2 50X16X3 - 7093216
Plain washers, large series, 200 HV A2 50X16X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Standard | ISO 7093 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
801,21 kr Eks. mva
/ pakke
1 001,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
16 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
50 mm
Metrisk diameter
M16