Referanser
Spartex:RONGOUJM14A2
Rubix:6408049
Produsent:1440214
EAN:4043377134127


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
Produktinformasjon : DIN 1440 Brickor för bultar, medelstora A2 28X14X3 - 1440214
Washers for clevis pins, finish medium
A2 28X14X3 DIN 1440
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Standard | DIN 1440 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
157,21 kr Eks. mva
/ pakke
196,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
14 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
28 mm
Metrisk diameter
M14