Referanser
Spartex:RONB58X14A4
Rubix:6418979
Produsent:1052414
EAN:4043377125767


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 58 mm |
Produktinformasjon : DIN 1052 Brickor för träsammanfogningar A4 58X14X6
Washers for wood constructions A4 58X14X6 DIN 1052
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 58 mm |
| Standard | DIN 1052 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tykkelse | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 553,65 kr Eks. mva
/ pakke
1 942,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel