Referanser
FAG:H2320X307
Rubix:512303
Produsent:0191749930000


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 87.313 mm |
|---|---|
| Bredde | 97 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
Produktinformasjon : H2320X307 FAG
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2430 g |
|---|---|
| Inner diameter | 87.313 mm |
| Bredde | 97 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Serie | h23 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel