Referanser
FAG:H221
Rubix:165337
Produsent:0167306900000
EAN:4012801310499

Produktinformasjon : H221 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 60x145x145 mm |
|---|---|
| Vekt | 1753 g |
| Inner diameter | 95 mm |
| Gjenger male | m105x2 |
| Bredde | 60 mm |
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 887,46 kr Eks. mva
/ stykk
4 859,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
