Referanser
Timken:H2311
Rubix:516367
EAN:0087796214033



Dokumenter
Produktinformasjon : H2311 TIMKEN
Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.
Egenskaper
Safe and effective tapered bore bearing assembly; Includes mounting sleeve, locknut and lockwasher or lockplate; Other dimensions may be available, consult your Timken sales representative.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 94x94x62 mm |
|---|---|
| Vekt | 420 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 94x94x62 mm |
| Vekt emballert | 420 g |
| Inner diameter | 50 mm |
| Gjenger male | m55x2 |
| Bredde | 59 mm |
| Ytter diameter (inch) | 75 mm |
| Serie | h |
| Vekt | 0.42 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
432,90 kr Eks. mva
/ stykk
541,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel