Referanser
FAG:H3268-HG
Rubix:165441
Produsent:0191774450000
EAN:4012801313360

Produktinformasjon : H3268-HG FAG
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 288x440x440 mm |
|---|---|
| Vekt | 57200 g |
| Inner diameter | 320 mm |
| Gjenger male | tr340x5 |
| Bredde | 434.975 mm |
| Ytter diameter (inch) | 440 mm |
| Serie | h..-hg |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
209 999,20 kr Eks. mva
/ stykk
262 499,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel