Referanser
FAG:H318
Rubix:165435
Produsent:0167312980000
EAN:4012801217248

Produktinformasjon : H318 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x126x126 mm |
|---|---|
| Vekt | 1410 g |
| Inner diameter | 80 mm |
| Gjenger male | m90x2 |
| Bredde | 65 mm |
| Ytter diameter (inch) | 120 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 524,83 kr Eks. mva
/ stykk
3 156,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel