Referanser
FAG:H3140-HG
Rubix:165419
Produsent:0191767830000
EAN:4012801217163

Produktinformasjon : H3140-HG FAG
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 150x258x258 mm |
|---|---|
| Vekt | 12100 g |
| Inner diameter | 180 mm |
| Gjenger male | m200x3 |
| Bredde | 48 mm |
| Ytter diameter (inch) | 250 mm |
| Serie | h..-hg |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
35 169,42 kr Eks. mva
/ stykk
43 961,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
