Adapterhylse PTN H2319

H Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:H2319
Rubix:6351622
Produsent:857552
EAN:3660338128059
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter85 mm
Gjenger malem95×2
Bredde90 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H2319 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter85 mm
Gjenger malem95×2
Bredde90 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Serieh2300
Materialesteel
Vekt1.8 kg
1 013,13 kr Eks. mva
/ stykk
1 266,41 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel