Referanser
FAG:H316
Rubix:165429
Produsent:0167312710000
EAN:4012801217224

Produktinformasjon : H316 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 59x112x112 mm |
|---|---|
| Vekt | 1060 g |
| Inner diameter | 70 mm |
| Gjenger male | m80x2 |
| Bredde | 59 mm |
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 954,54 kr Eks. mva
/ stykk
2 443,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig