Adapterhylse Timken H2310

Bearing Accessories

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Timken:H2310
Rubix:516465
EAN:0087796214026
Bearing Accessories - H2310

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Gjenger maleyes
Bredde55 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : H2310 TIMKEN


Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.

Egenskaper

Safe and effective tapered bore bearing assembly; Includes mounting sleeve, locknut and lockwasher or lockplate; Other dimensions may be available, consult your Timken sales representative.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)94x94x62 mm
Vekt360 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)94x94x62 mm
Vekt emballert360 g
Inner diameter45 mm
Gjenger maleyes
Bredde55 mm
Ytter diameter (inch)70 mm
Serieh
395,48 kr Eks. mva
/ stykk
494,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel