Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 69936675639
Flat slipeskive 39C
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Norton:69936675639
Rubix:6073320
EAN:3157625090699

Dokumenter
Produktinformasjon : SLIPESKIVE 200X25X32 39C46LVS - 69936675639 - NORTON
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 200x25x32mm Gr46
Bruksområder
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
|---|---|
| Bredde | 25 mm |
| Inner diameter | 32 mm |
| Maks hastighet | 45 m/s |
| rømming | 32 mm |
| Tykkelse | 25 mm |
| Korn | 46 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 645,58 kr Eks. mva
/ 2 stykk
2 056,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
