Referanser
Festo:VMPA2-MPM-EMM-2
Rubix:498049
Produsent:537985
EAN:4052568088897
Dokumenter
Produktinformasjon : Elektronikmodul, VMPA2-MPM-EMM-2 - 537985 - FESTO
electrical Module VMPA2-MPM-EMM-2 For valve terminal MPA-S with modular multi-pin plug Connection, for 2 solenoid coils. Max. number of valve Positions=2, Max. number of solenoid coils=2, Nominal breakaway current per solenoid coil=100 mA up to 30 ms, Nominal current with current reduction=20 mA after 30 ms, Corrosion resistance classification CRC=(* 1, * (when installed))
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | electrical module |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
637,22 kr Eks. mva
/ stykk
796,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel