Ventilterminal Festo CP-E16-M8

Input module CP

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CP-E16-M8
Rubix:483547
Produsent:18205
EAN:4052568112912
CP-E16-M8 Input module

Teknisk sammendrag

Typeinput module for valve terminals cpv, cpa
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ingångsmodul, CP-E16-M8 - 18205 - FESTO


Input Module CP-E16-M8 With 16 inputs. ATEX category Gas=II 3G, Explosion ignition protection type Gas=Ex nA IIC T5 X Gc, ATEX category Dust=II 3D, Explosion ignition protection type Dust=Ex tc IIIC T80°C X Dc IP65, Explosion-proof ambient temperature=-5°C <= Ta <= +50°C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt374,48 g
Typeinput module for valve terminals cpv, cpa
7 560,07 kr Eks. mva
/ stykk
9 450,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel