Referanser
Festo:VMPAL-SP-0
Rubix:503734
Produsent:560950
EAN:4052568055899
Dokumenter
Produktinformasjon : Matningsmodul, VMPAL-SP-0 - 560950 - FESTO
power supply Module VMPAL-SP-0 Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Pilot pressure=3 - 8 bar, Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Materials note=Conforms to RoHS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | input module |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
263,49 kr Eks. mva
/ stykk
329,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel