Referanser
Festo:CTEU-DN
Rubix:505210
Produsent:570039
EAN:4052568216498
Dokumenter
Produktinformasjon : Bussnod, CTEU-DN - 570039 - FESTO
bus node CTEU-DN Dimensions W x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Fieldbus interface=(* 2x M12x1, 5-pin, * 5-pin terminal strip, * Sub-D plug, for self-assembly, * Sub-D, 9-pin, socket), Diagnosis=(* - Communication error, * - System diagnostics, * - Undervoltage), Configuration support=EDS file, Additional functions=(* - Acyclic data access via "Explicit Message", * Quickconnect, * System status can be represented using process data)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | fieldbus modules |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 838,13 kr Eks. mva
/ stykk
4 797,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel