Referanser
Spartex:RONEPAIS25A2
Rubix:6418452
Produsent:73492250
EAN:4043377152138


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 0 mm |
Produktinformasjon : DIN 7349 Brickor för skruvar med tunga spännhylsor A2 0X25X10 - 73492250
Washers for bolts with heavy type spring pins A2 0X25X10 DIN 7349
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 0 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Metrisk diameter | M25 |
| Tykkelse | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 067,78 kr Eks. mva
/ pakke
1 334,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
25 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
Metrisk diameter
M25