Referanser
Spartex:RONGOUJG5,5A4
Rubix:6418363
Produsent:1441455
EAN:4043377134950


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
Produktinformasjon : DIN 1441 Brickor för bultar, stora A4 10X5,5X0,8 - 1441455
Washers for clevis pins, finish coarse A4 10X5,5X0,8 DIN 1441
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Standard | DIN 1441 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Tykkelse | 0.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
632,73 kr Eks. mva
/ pakke
790,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
5.5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
10 mm
Metrisk diameter
M5