Referanser
Spartex:RONB92X25A4
Rubix:6418973
Produsent:1052425
EAN:4043377125798


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 92 mm |
Produktinformasjon : DIN 1052 Brickor för träsammanfogningar A4 92X25X8
Washers for wood constructions A4 92X25X8 DIN 1052
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 92 mm |
| Standard | DIN 1052 |
| Metrisk diameter | M25 |
| Tykkelse | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 403,54 kr Eks. mva
/ pakke
4 254,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel